A-PCLXR 10-3X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3346711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ4TURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346711
    EAN/GTIN 7291075392029
    Številka proizvajalca 3346711
    L-število L23990 2017

    Opis

    Opis:

    Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, Funkcionalna dolžina (LF) 6″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 3/4 ″, višina vpenjala (H) 0,574″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,433″
    • Dolžina glave (levo): 1,18″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 09..
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 3/4″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 8 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): 10 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 0,574″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico