{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M14 – M33 | |
Trn za rezkarje | BT 50 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Izravnava dolžine na tlak | 20 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 20 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 48 mm | |
Previsna dolžina A | 141 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334670 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197750389 | |
Številka proizvajalca | 334670 M14-33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M14-33
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
411,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
533,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
651,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
716,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
340,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Previsna dolžina A | 141 | 138 | 133 | 141 | 144 | 162,5 |
Zunanji ⌀ D | 78 | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 |
Izravnava dolžine na tlak | 20 | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 |
Izravnava dolžine na vlek | 20 | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 |
Notranji ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |