{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
Trn za rezkarje | BT 30 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334662 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954404 | |
Številka proizvajalca | 334662 M3-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja, BT 30, Območje rezanja navoja: M3-12
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 | MK2 | MK3 | BT 50 |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |