DCN 050-015-06C-3D Telo svedra z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3346489
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346489
EAN/GTIN 7291075400113
Številka proizvajalca 3346489
L-število L24040 908

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 5.0, skupna dolžina (OAL) 61,3 mm, delovna dolžina (LU) 15,73 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 5,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 5,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 050
  • Skupna dolžina (OAL) 61,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 0,73 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 27,33 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 35 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 15,73 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.