{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ⌀ držala 32 mm | |
Izravnava dolžine na tlak | 20 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 20 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 48 mm | |
Previsna dolžina A | 132,5 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334628 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197954435 | |
Številka proizvajalca | 334628 M14-33 |