Dobro vidna kapuca s kapuco XL

Št. art.: 334619745300XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 334619745300XL
EAN/GTIN 7330509237311
Številka proizvajalca 334619745300XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, enostransko krtačen, 240 g/m².

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapenjanje
zmogljiva enosmerna plastična zadrga

Zaključek
zapestnica na koncu rokava
rebrasti rob

Detajli
priložena, nastavljiva kapuca

Žepi
Dva sprednja žepa

Opis:

  • Klasična kapuca z mehkim udobnim prileganjem in zadrgo iz 100-odstotnega poliestra
  • Zdraženi ramenski šivi s 50 mm odsevnim okrasom, spredaj in zadaj
  • Certificirana v skladu z EN 471, XS-S razred 2 M-XXXL razred 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico