Dobro vidna kapuca s kapuco XS

Št. art.: 334619743300XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 334619743300XS
    EAN/GTIN 7330509313398
    Številka proizvajalca 334619743300XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, enostransko krtačen, 240 g/m².

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapenjanje
    zmogljiva enosmerna plastična zadrga

    Zaključek
    zapestnica na koncu rokava
    rebrasti rob

    Detajli
    priložena, nastavljiva kapuca

    Žepi
    Dva sprednja žepa

    Opis:

    • Klasična kapuca z mehkim udobnim prileganjem in zadrgo iz 100-odstotnega poliestra
    • Zdraženi ramenski šivi s 50 mm odsevnim okrasom, spredaj in zadaj
    • Certificirana v skladu z EN 471, XS-S razred 2 M-XXXL razred 3

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, Class 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico