DGPAD 2R-D42-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3345815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MODULAR-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3345815
    EAN/GTIN 7291075344431
    Številka proizvajalca 3345815
    L-število L23920 12

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 49 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,7 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 49 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico