PENTA 17EL08-07K0LS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vzvratno struženje za obdelovalne materiale s kratkimi odrezki

Št. art.: 3345804
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3345804
EAN/GTIN 7291075389852
Številka proizvajalca 3345804
L-število L24080 268

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,08 mm, širina rezanja (CW) 0,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Širina reza (CW) 0,7 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico