GIMT 304 IC07 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 3345151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3345151
    EAN/GTIN 7291075388473
    Številka proizvajalca 3345151
    L-število L24100 322

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 3 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico