{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja | M8 − M20 | |
za navoj Whitworth | G1/4 − G13/16 | |
za cevni navoj Whitworth | R1/8 − R1/2 | |
Območje vpenjanja štirikotnika | 4,7 mm - 12 mm | |
Območje ⌀ držala | 6 mm - 16 mm | |
nihanje vzporedno z osjo | 1,5 mm | |
Izravnava dolžine na pritisk | 10 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 20 mm | |
Dolžina od merilnega vretena | 170 mm | |
⌀ ohišja | 83 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334510 20 | |
EAN/GTIN | 4045197313300 | |
Številka proizvajalca | 6707489 |