PCHLS 12-17-JHP Držala za zunanje struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje PENTA 17

Št. art.: 3344778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344778
EAN/GTIN 7291075436525
Številka proizvajalca 3344778
L-število L23920 2155

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 0,25 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
  • Širina funkcije (WF) 12 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 6 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse