PCHLS 9.5-17-JHP Orodje z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za rezalne ploščice PENTA 17

Št. art.: 3344772
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija PENTACUT
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3344772
    EAN/GTIN 7291075436501
    Številka proizvajalca 3344772
    L-število L23920 3300

    Opis

    Opis:

    • Orodje za vrezovanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,01″
    • Celotna dolžina (OAL): 3,94″

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.157″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.01″
    • Funkcionalna širina (WF): 3/8″
    • Višina odmika dna glave (HBH): 0.32″
    • Dolžina glave (LH): 0.67″
    • Celotna dolžina (OAL): 3.94″
    • Višina stebla (H): 3/8″
    • Širina trna (B): 3/8″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico