TR6 FR D2.00-07-0.75-10 Večnamenski natični rezkar za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3344371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TOR6MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3344371
    EAN/GTIN 7291075395587
    Številka proizvajalca 3344371
    L-število L23980 1911

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 1,8 ″, skupna dolžina (OAL) 1,505″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,803″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
    • Največji premer rezanja (DCX): 2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 7
    • Največja globina reza (APMX): 0,098″
    • Premer pesta (DHUB): 1,8″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Skupna dolžina (OAL): 1,505″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico