TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3344369
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344369
EAN/GTIN 7291075395563
Številka proizvajalca 3344369
L-število L23980 1886

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,098 ″, skupna dolžina (OAL) 5,78″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3,3 ″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 17 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,053″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,098″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,639″
  • Dolžina glave (levo): 3-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL): 5,78″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 3,3″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse