BT40 HYDRO 20X72.5 HD Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z držalom Weldon, BT MAS-403, ADB v obliki strmega stožca

Št. art.: 3343644
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3343644
EAN/GTIN 7291075404180
Številka proizvajalca 3343644
L-število L24120 2150

Opis

Opis:

Hidravlično ekspanzijsko vpenjalno držalo, premer telesa (BD) 49,25 mm, dolžina telesa (LB) 45,5 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, velikost stebla (SS) 40,0

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 49,25 mm
  • Dolžina telesa (LB) 45,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 72,5 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40,0

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico