HGAD 3RE-D42-JHP Adapter za zarezovanje, odrezovanje in struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP in HELI-GRIP

Št. art.: 3342962
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODUGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3342962
EAN/GTIN 7291075391398
Številka proizvajalca 3342962
L-število L23920 1441

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 3 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 25,8 mm, skupna dolžina (OAL) 52,35 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,45 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 38,4 mm
  • Skupna višina (OAH) 25,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 52,35 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODUGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico