TGAD 2LE-D54-JHP Adapter za zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3342957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MODUGRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3342957
    EAN/GTIN 7291075391336
    Številka proizvajalca 3342957
    L-število L23920 186

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 25,8 mm, skupna dolžina (OAL) 58,3 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 5,3 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 44,4 mm
    • Skupna višina (OAH) 25,8 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 58,3 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 54 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MODUGRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico