3/8″ Ključ za vtičnico žarilne svečke NUT-GRIP 9 mm

Št. art.: 3341G-89 9mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341G-89 9mm
EAN/GTIN 4991644035274
Številka proizvajalca 3341G-89 9mm
L-število L60050 3779

Opis

Opis:

Dolžina: 89 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Dolžina: 7,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 9 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico