PENTA 17N239P120RS IC1008 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem za precizno zarezovanje mehkih materialov obdelovancev

Št. art.: 3341555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3341555
EAN/GTIN 7291075399363
Številka proizvajalca 3341555
L-število L24080 311

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 2,39 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico