PENTA 17N157P079RS IC1008 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem za precizno zarezovanje mehkih materialov obdelovancev

Št. art.: 3341553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341553
EAN/GTIN 7291075399349
Številka proizvajalca 3341553
L-število L24080 336

Opis

Opis:

Odrezovanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, največ (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 1,57 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 0,79 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 1,57 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.