H690 EWN D32-6-W32-R04 90° čelni rezkarji za obojestransko rezkanje H690 WNMU 0403- Trigon ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3341115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341115
EAN/GTIN 7291075431063
Številka proizvajalca 3341115
L-število L23980 2120

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 0,8 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico