PCLXR 08-3X-JHP Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3339536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3339536
EAN/GTIN 7291075391589
Številka proizvajalca 3339536
L-število L23990 920

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 3-1/4 ″, dolžina glave (LH) 0,787″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3-1/4″
  • Funkcionalna širina (WF): 5/8″
  • Dolžina glave (levo): 0,787″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,368″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 09..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico