THMPR 16-D22-JHP Držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje SLIM-GRIP s 5 ležišči za ploščice

Št. art.: 3337169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ5GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337169
EAN/GTIN 7291075390902
Številka proizvajalca 3337169
L-število L23920 657

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 14,6 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico