UV majica z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 333710519933XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 333710519933XS
EAN/GTIN 7330509469798
Številka proizvajalca 333710519933XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester pique, ki odvaja vlago, prenaša vlago, UV-zaščita, 155 g/m²

Podrobnosti
Krožni vrat
Ojačan vratni šiv
Tisk Blåkläder na rami

Funkcionalnost
Tkanina z visoko penetracijo vlage

Reflex
50 mm širok odsevni trak

Opis:

  • Majica Hi-Vis z obdelavo proti neprijetnemu vonju, ki preprečuje neprijeten vonj
  • Majica odvaja vlago in je zaščitena pred UV-žarki
  • Majica ima odsevnike za prenos izrezov, ki zagotavljajo dodatno raztegljivost in zračnost
  • Krožni vrat z ojačanim vratnim šivom
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 1, kombinirani certifikat D in EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico