DGN 3102MF IC1010 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih in trdih materialov obdelovancev pri srednjih vrednostih podajanja

Št. art.: 3336829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336829
EAN/GTIN 7291075325942
Številka proizvajalca 3336829
L-število L23940 34

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 20,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,1 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico