DGN 3102MF IC1030 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih in trdih materialov obdelovancev pri srednjih vrednostih podajanja

Št. art.: 3336828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336828
EAN/GTIN 7291075325935
Številka proizvajalca 3336828
L-število L23940 2225

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 20,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,1 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.