{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja | M5 - M20 | |
Območje ⌀ 1. vpenjalne stročnice | 4,5 mm - 10 mm | |
Območje ⌀ 2. vpenjalne stročnice | 10 mm - 16 mm | |
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej | 750 min-1 | |
avtomatska dolžina hoda | 22 mm | |
celotna dolžina | 244 mm | |
⌀ ohišja | 85 mm | |
Konični trn DIN 238 | B 22 | |
Masa | 3,7 kg | |
Vrsta izdelka | Naprave za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 333600 M5-20 | |
EAN/GTIN | 4045197312723 | |
Številka proizvajalca | EDM-R 520CR 3142-2522 |