PENTA 24N287C020 IC908 5-robi rezalni vložki za vrez in odrez trdih in žilavih materialov

Št. art.: 3335544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3335544
EAN/GTIN 7291075346800
Številka proizvajalca 3335544
L-število L24080 315

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 6,2 mm, širina rezanja (CW) 2,87 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2,87 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico