PENTA 24N170C010 IC908 5-robi rezalni vložki za vrez in odrez trdih in žilavih materialov

Št. art.: 3335539
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335539
EAN/GTIN 7291075346763
Številka proizvajalca 3335539
L-število L24080 347

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,1 mm, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1,7 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,13 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico