PENTA 24N300PF030 IC30N Rezilni vložek s 5 rezalnimi robovi z zelo pozitivnim kotom za natančen vrez

Št. art.: 3335079
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335079
EAN/GTIN 7291075274271
Številka proizvajalca 3335079
L-število L24080 341

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,3 mm, največja globina rezanja (CDX) 6,2 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PF
  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,15 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico