PENTA 24N250PF125 IC30N 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem in pozitivnim cepilnim kotom za odrezovanje in precizno zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3334959
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3334959
EAN/GTIN 7291075386172
Številka proizvajalca 3334959
L-število L24080 332

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 6,2 mm, širina rezanja (CW) 2,5 mm, premer vpisanega kroga (IC) 24 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PF
  • Kotni polmer (RE) 1,25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,2 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 24 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico