SCIL 22-ELA00-08K0 IC1007 Rezalni vložki za struženje (zadnja stran) za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki

Št. art.: 3333891
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333891
EAN/GTIN 7291075315981
Številka proizvajalca 3333891
L-število L23940 2145

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 5 mm, širina rezanja (CW) 0,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 3 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 0 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Razdalja profila ey (PDY) 0,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico