SCIR 41-ERA00-10K0 IC1008 Rezalni vložki za struženje (zadnja stran) za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki

Št. art.: 3333624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333624
EAN/GTIN 7291075387360
Številka proizvajalca 3333624
L-število L23940 2128

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico