SCIL 41-150L15K00 IC1008 Rezalni vložki za odrezovanje

Št. art.: 3333608
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3333608
EAN/GTIN 7291075387063
Številka proizvajalca 3333608
L-število L23940 2123

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 8 mm, širina rezanja (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico