SCIR 22-MTR010 IC07 60°-rezalni vložki z delnim profilom

Št. art.: 3333380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3333380
EAN/GTIN 7291075326826
Številka proizvajalca 3333380
L-število L23940 2022

Opis

Opis:

Navojne ploščice, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 1,7 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,9 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 28 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 15 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico