SCIR 22-AR10-25K8 IC07 Rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3333367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3333367
    EAN/GTIN 7291075316100
    Številka proizvajalca 3333367
    L-število L23940 2006

    Opis

    Opis:

    Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,1 mm, največja globina rezanja (CDX) 3,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 3,8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 8 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico