SCIR 22-080NP00 IC1007 Rezalni vložki za struženje, zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 3333351
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3333351
    EAN/GTIN 7291075316193
    Številka proizvajalca 3333351
    L-število L23940 2103

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0 mm, največja globina rezanja (CDX) 2,5 mm, širina rezanja (CW) 0,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 9 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico