SCIR 22-BRA08-05K8 IC1007 Rezalni vložki za struženje (zadnja stran)

Št. art.: 3333346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333346
EAN/GTIN 7291075315813
Številka proizvajalca 3333346
L-število L23940 2180

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 5 mm, širina rezanja (CW) 0,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 0,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 8 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico