PMN D32-3C-1.5 IC908 Sintrani rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez in vrez trdih obdelovalnih materialov ter težke in splošne uporabe

Št. art.: 3329285
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3329285
EAN/GTIN 7291075380644
Številka proizvajalca 3329285
L-število L24080 269

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,5 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,24 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico