MM GRIT22K317-020-4T8 IC908 VHM-rezkalne glave za utore za male premere

Št. art.: 3329213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329213
EAN/GTIN 7291075409857
Številka proizvajalca 3329213
L-število L24060 495

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T08, največja globina rezanja (CDX) 4,5 mm, premer rezanja (DC) 21,7 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 11,27 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T08
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,5 mm
  • Premer reza (DC) 21,7 mm
  • Širina reza (CW) 3,17 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 11,27 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.