MM GRIT18P220-110-3T6 IC908 Zamenljive rezkalne glave za utore za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3329125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329125
EAN/GTIN 7291075439991
Številka proizvajalca 3329125
L-število L24060 452

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje, lastnosti vmesnika T06, največja globina rezanja (CDX) 3,8 mm, premer rezanja (DC) 17,7 mm, število žlebov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 1,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,8 mm
  • Premer reza (DC) 17,7 mm
  • Širina reza (CW) 2,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico