MM GRIT18P200-100-3T6 IC908 Zamenljive rezkalne glave za utore za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3329124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3329124
    EAN/GTIN 7291075439984
    Številka proizvajalca 3329124
    L-število L24060 78

    Opis

    Opis:

    Modularne glave za rezkanje, lastnosti vmesnika T06, največja globina rezanja (CDX) 3,8 mm, premer rezanja (DC) 17,7 mm, število žlebov (NOF) 3

    Lastnosti:

    • Vmesniki funkcije T06
    • Kotni polmer (RE) 1 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 3,8 mm
    • Premer reza (DC) 17,7 mm
    • Širina reza (CW) 2 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico