MM GRIT16P150-010-3T6 IC908 Zamenljive rezkalne glave za utore za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3329105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329105
EAN/GTIN 7291075439847
Številka proizvajalca 3329105
L-število L24060 370

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T06, globina rezanja, max. (CDX) 2,8 mm, premer rezanja (DC) 15,7 mm, število utorov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,8 mm
  • Premer reza (DC) 15,7 mm
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse