DGTR 25B-2D35-JHP-SL-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 3328586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328586
EAN/GTIN 7291075386240
Številka proizvajalca 3328586
L-število L23920 2844

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 2,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 33,1 mm, skupna dolžina (OAL) 117,1 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 32,1 mm
  • Skupna višina (OAH) 33,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 117,1 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse