DGTL 20B-3D40-JHP-SL-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 3328585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3328585
    EAN/GTIN 7291075386233
    Številka proizvajalca 3328585
    L-število L23920 2838

    Opis

    Opis:

    Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 28,1 mm, skupna dolžina (OAL) 105,6 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Dolžina glave (levo) 35,6 mm
    • Skupna višina (OAH) 28,1 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 105,6 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico