TGTL 2020-D82-3-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3328575
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328575
EAN/GTIN 7291075386417
Številka proizvajalca 3328575
L-število L23920 2754

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 119 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 49 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 119 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico