PCHL 20-24-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA 24

Št. art.: 3328560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328560
EAN/GTIN 7291075386295
Številka proizvajalca 3328560
L-število L23920 2651

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja največ (CWX) 3,2 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 13,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.