GHDL 25-3-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 3328327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328327
EAN/GTIN 7291075388374
Številka proizvajalca 3328327
L-število L23920 2527

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 123 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 37 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 123 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico