SER 2020X16TT-JHP-MC Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo navojev z direktnim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DECAIQ

Št. art.: 3328032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DECAIQTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328032
EAN/GTIN 7291075381757
Številka proizvajalca 3328032
L-število L24090 201

Opis

Opis:

Orodje za rezanje navojev, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TTG-16 E.
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DECAIQTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico